PIA
PIAの ペイントローラー
PIAの ミニスモールローラー
ミニスモール ガシガシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
31490895
品番
906-8513-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
耐久性がありヘタリにくい。泡立ち、毛抜けが極めて少ない。
用途
外壁、屋根や床など
サイズ
ミニスモール
毛丈(mm)
13
適合塗料
溶剤塗料、水性塗料
ローラーサイズ(inch)
4