ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
樹脂製フォトフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31494208
品番
フ-TP-161-BR
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
木目調の樹脂製フレームです。フォトマットにVカット台紙を使用しています。
色
ブラウン
材質
フレーム:樹脂製/表面特殊転写加工、透明板:ガラス(2.0mm厚)、Vカットマット台紙1枚(薄手1.0mm厚)
寸法(mm)
マット窓:230×180
収納サイズ
2L判縦+2L判タテ2面
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:272×222×13(2連)
収納寸法(mm)
226×176
RoHS指令(10物質対応)
対応