ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アルミ製軽量写真額
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31494594
品番
フ-SA-220-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽量のアルミ製写真額縁です。
色
シルバー
寸法(mm)
マット窓:115×166
質量(g)
260
収納サイズ
2L
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:186×237×10
仕様
吊りヒモ・吊り金具付、Vカットマット台紙1枚
材質
フレーム:アルミ製15mm幅・10mm厚、Vカットマット台紙(1.0mm厚)1枚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
収納寸法(mm)
最大:165×216
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31494594
フ-SA-220-S
13941387
F-SP-107-SV
樹脂製写真額
ナカバヤシ
1枚
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)