ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アルミ製軽量写真額
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31494673
品番
フ-SA-225-S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽量のアルミ製写真額縁です。
色
シルバー
寸法(mm)
マット窓:239×289
質量(g)
570
収納サイズ
四ツ切
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
フレーム:335×386×10
仕様
吊りヒモ・吊り金具付、Vカットマット台紙1枚
材質
フレーム:アルミ製15mm幅・10mm厚、Vカットマット台紙(1.0mm厚)1枚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
収納寸法(mm)
最大:314×365
RoHS指令(10物質対応)
対応