トコトンやさしいセンサの本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31502197 品番9784526073359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

センサ技術の基礎から、センサネットワークやMEMS技術を応用したセンサイノベーションなども含めた昨今のセンサ技術の現状をわかりやすく、実例を挙げながら説明した本。センサの検出対象は、モノから人へと広がっており、その出力情報を機械が利用する例も急増している。センシング対象の広がったこの技術について、やさしく、わかりやすく解説する。

ジャンル経営 分類専門 判型A5 ページ数160 著者名山崎弘郎 初版年月2014年12月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする