日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 専門書
日刊工業新聞社の ものづくり(材料/加工)
トコトンやさしいねじの本
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31502294
品番
9784526064760
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
世の中にはさまざまな大きさや形の「ねじ」が存在しており、地味だが重要な役割を担っている。本書は、ねじの歴史、種類、規格、はたらき、ねじを支える技術などを、イラストを多用してわかりやすい文体で紹介する。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
著者名
門田和雄
初版年月
2010年06月