IATF16949:2016 解説と適用ガイド-IATF承認取得及び維持のためのルール第5版対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504279 品番9784542306721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

IATF16949:2016要求事項を読み解くための逐次解説。ISO/TS16949:2009がISO9001の2015年改訂対応にあわせてIATF16949:2016として生まれ変わりました。大幅に追加された自動車産業固有要求事項を含む全ての要求事項を、(1)意図、(2)ポイント、(3)ガイドの視点から解説。認証ルール第5版に基づく”認証スキーム”をあわせて解説。
第1部IATF16949:2016品質マネジメントシステムの概要(自動車業界を取り巻く環境;IATF16949とは;IATF16949要求事項の概要ほか);
第2部IATF16949:2016品質マネジメントシステムの要求事項(適用範囲;引用規格;用語及び定義ほか);
第3部IATF承認取得及び維持のためのルール第5版に基づく運用(IATF16949認証スキームの概要;認証スキームにおけるルール第5版の位置付け;IATF16949認証の適格性ほか)

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数404 著者名菱沼雅博 初版年月2017年05月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする