効果の上がるISO 14001:2015 実践のポイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504489 品番9784542402645
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別) 書籍
2,700

2015年改訂のポイント、移行のヒントとは!日本代表委員・国内委員会委員長として、改訂に直接かかわった著者による、徹底解説!
第1章ISO14001改訂の背景と目的(ISO14001開発の目的;ISO14001改訂の経緯;マネジメントシステム規格の整合化ほか);
第2章ISO14001:2015の概要(改訂審議の経緯;ISO14001:2015の要求事項のポイント;組織が考慮すべき主要な課題);
第3章ISO14001:2015実践のポイント12(組織の状況の理解;環境に関する課題の拡大;EMSの適用範囲の再考ほか)

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数205 著者名吉田敬史 初版年月2015年07月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする