DC-036-10(48410) モジライナー PLUS(プラス)[文具] 31507358

DC-036-10(48410) モジライナー PLUS(プラス)[文具] 31507358 DC-036-10(48410) モジライナー PLUS(プラス)[文具] 31507358 DC-036-10(48410) モジライナー PLUS(プラス)[文具] 31507358 DC-036-10(48410) モジライナー PLUS(プラス)[文具] 31507358 DC-036-10(48410) モジライナー PLUS(プラス)[文具] 31507358

モジライナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31507358 品番DC-036-10(48410)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれに文字を目立たせるマーキングテープ、モジライナー!
いつものマーキングをモジライナーでするだけで、ノートや手帳が一気におしゃれに!
色やデザインにこだわった綺麗なテープ!マーキングペンでは表現できない写真や画材のタッチを表現。テープならではのデザインです。
機能性も抜群!テープでマーキングをするので文字のにじみ、裏移り、手が汚れるということがありません。
使い方いろいろ!マーキングだけではなくギフトカードのデコレーションとしても使えます。工夫次第で使い方の幅が広がります。
※右手でも左手でも使用可。左手使用の際は、ゆっくりテープを押して転写してください。
※モジライナーの本体は、デコレーションテープ「デコラッシュ」、修正テープ「ホワイパーラッシュ」と互換性があります。
※紙への転写目的以外での使用はできません。
※テープの上から、ペンなどで書き込むことはできません。
※ご使用の際、紙などの軟らかいものを下に敷くと、きれいに転写しやすくなります。

仕様交換タイプ 材質本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS) テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)6 本体寸法(mm)W25.5×D21×H116 クレヨンパープル
注意
※テープの上からペンなどで書き込むことはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする