画像準備中

FORMULA 2T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード31508339 品番97815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油に化学合成油を配合し両方の長所を活かした部分合成油。
分離給油式。(混合使用も可能、推奨混合比25:1〜50:1)
部分合成油
用途:オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイル
基油:鉱物油, 酸化防止剤, 清浄剤

JASO規格FC 基油鉱物油、酸化防止剤、清浄剤 危険物の類別非危険物 APITC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31508339 97815 31953033 97815 FORMULA 2T MOTOREX(モトレックス) FORMULA 2T MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする