電動多穴パンチ。 穿孔能力:PPC用紙約30枚 穴間隔:9.5mm 穴奥行:6.25mm 穴径:5.5mm 穴数:JIS30穴・26穴 ガイド対応サイズ:A4・B5 モーター:AC100V、50/60HZ、200W ※パンチブロック(別売)の交換で26穴、30穴と22穴の穴数の交換が行えます。 ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。