※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m
リード線(-)グロメット/リード線(長さ0.6m)
注文コード31516965
品番ZR100-K15LZ-E
参考基準価格(税別)¥57,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・リード線など255種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能