岩崎電気
岩崎電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
岩崎電気の 電線管用接続部品
岩崎電気の 電線管用エルボ
エルボ LB形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31517633
品番
EYE22B-G
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋳鉄品、カバー:アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)
0.45
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
113
寸法B(mm)
42
寸法H1(mm)
49
寸法H2(mm)
72
寸法C(Φmm)
35
適合電線管
22(PF3/4)