HOTビニライナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31518927 品番H850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

冬でも暖かい防寒タイプ。
柔らかく暖かいアクリル使用。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
10ゲージ薄手タイプ

ブラック サイズL 全長(cm)23 材質表地:ナイロン、裏地:アクリル 用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等 質量(g)55 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 手の平幅(cm)10 色(手首部)レッド ゲージ数10 色(すべり止め)レッド
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31518927 H850 31518909 H836 HOTゴムライナー裏起毛 勝星産業 HOTゴムライナー裏起毛 勝星産業 1双 219
欠品中
税込241
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする