※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ・リード線長さ0.3m
リード線(L)グロメット/リード線(長さ3m)
注文コード31519311
品番ZR100-K25LZB-EL
参考基準価格(税別)¥51,210
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
この商品は電磁弁定格電圧・リード線取出方法・リード線など201種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能