クリアーファイル スーパーエコノミー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31519434 品番 FC-124SI(86230)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。
不透明表紙のクリアファイル。カラーバリエーションも豊富
ポケットが横入れ式なので、逆さまにしても中の資料が落ちません。
実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。
溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。

サイズA4-S グレー 材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)(エンボスタイプ)50μm(0.05mm) 厚さ(mm)表紙:0.6 タイプ縦型 ヨコ入れ 外形寸法(mm)縦313×横242×背幅17 ポケット数20(40ページ) グリーン購入法適合 中紙無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする