エクスプローラーエアージャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31520169 品番DG2303-0013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

春夏のツーリングに最適なライディングメッシュジャケット。未舗装路での走行を考慮し、しなやかで強度のあるメッシュ生地を採用。背中に取り外し可能なハイドレーションポケットを装備し、水分補給の煩わしさを解消。防風インナージャケットを付属しているので、気温の変化に素早く対応できる。オプションでチェストコアプロテクターが装着可能。
・CE適合の肩/ひじ/背中のプロテクターを標準装備
・左腕にポケット配置

サイズL ブラック/ブラック 身長(cm)170〜180 ウエスト(cm)78〜86 チェスト(cm)92〜100
注意
※ハイドレーションパックは付属しません。
※ハイドレーションポケットサイズ W:20cm H:35cm 容量:2Lまで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする