ポケット付エンベロープ ヨコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31521297 品番FL-119CH(88734)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

すっきりフラットな封筒タイプ
使い分けできる透明ポケット付き。
中身が見えない不透明シート採用。(クリアーは除く)
きちんと留まる差し込みフック式。
中身が見える外付け背面クリアポケット付き。

サイズA4対応 クリアー 材質PP 厚さ(mm)0.2 縦(mm)240 横(mm)320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
事務作業
教育・研究機関

フタ付きで半透明ですので,中の状態も確認できる上,ケースから飛び出すこともないので安心して運搬や整理ができると思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする