ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31521367 品番 FL-121CH(88573)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

使い分けできる透明ポケット
たっぷりマチ付。筆記具・文具類も収納・携帯。
中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)
しっかり留まるプラホック式
たっぷり入る30mmマチ付
一年分保管が必要な確定申告用の領収書(レシート)などの仕分けにも使える便利グッズです。
中身が見える外付け背面クリアーポケット付

サイズA4対応 ホワイト 材質PP 厚さ(mm)0.2 背幅(mm)30 縦(mm)255 横(mm)320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31521367
2018-05-02
用途:
書類入れ
運輸・通信業

質感などは問題ないのですが、想像以上にソフトな素材でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする