FL-121CH(88574) ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521376

FL-121CH(88574) ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521376
FL-121CH(88574) ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521376
FL-121CH(88574) ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521376
FL-121CH(88574) ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521376
FL-121CH(88574) ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521376
FL-121CH(88574) ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521376
FL-121CH(88574) ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付) PLUS(プラス)[文具] 31521376

ポケット付エンベロープ ヨコ(マチ付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリアー
内容量1枚注文コード31521376品番FL-121CH(88574)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

使い分けできる透明ポケット
たっぷりマチ付。筆記具・文具類も収納・携帯。
中身が見えない不透明シート採用(クリアーは除く)
しっかり留まるプラホック式
たっぷり入る30mmマチ付
一年分保管が必要な確定申告用の領収書(レシート)などの仕分けにも使える便利グッズです。
中身が見える外付け背面クリアーポケット付

サイズA4対応クリアー厚さ(mm)0.2背幅(mm)30縦(mm)255横(mm)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31521367
2018-05-02
用途: 書類入れ
運輸・通信業

質感などは問題ないのですが、想像以上にソフトな素材でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする