個別フォルダー(古紙パルプ配合率70%再生紙)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31521516 品番 FL-061IF(87097)
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98

見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。
書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。
所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。
多彩なサイズの書類に対応し、用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。
書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。

サイズA4-E イエロー グリーン購入法適合 外形寸法(mm)縦(山の高さ)240(+15)×横311 材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) エコマーク認定認定 アズワン品番65-0431-63 エコマーク認定番号18 112 221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
事務用(在宅作業)
その他業種

地味な商品ですがともかく使えます。現役時代からすっかり使い慣れたファイルシステムです。

対象商品:
31521604
2024-09-22
用途:
訪問先への書類持ち出しの時に
株式会社保険あっとなびプラネット 様 (金融・保険業)

厚さもあり書類が保護されていて安心。繰り返して何回も使える

対象商品:
31521498
2024-02-26
用途:
入札参加資格申請時
卸売・小売業

各市町村への書類提出の際、かなりの数量を使用しますが色指定がある自治体があったりするので、1枚単位で販売して頂けるのは大変助かります。

対象商品:
31521498
2020-07-15
用途:
営業事務
金融・保険業

コスパがよく満足しています。月ごとの契約書をまとめておくと後々の処理がとても良い感じで気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
31521498
2019-07-26
用途:
仕事で使う資料の分類、ファイル

使いやすいです。ファイリングする時に使用するカラーファスナー(オレフィン鋼板製等)(別売)を付ける穴も4つの位置に空けてあるので固定位置を自由に決める事が出来るし、背の部分の厚みも、資料の量に合わせて3段階に折り目がついていて調整がし易いです。コスト的にも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする