FL-063IF(87206) カットフォルダー A4マチなし 3山 PLUS(プラス)[文具] 31521972

FL-063IF(87206) カットフォルダー A4マチなし 3山 PLUS(プラス)[文具] 31521972
FL-063IF(87206) カットフォルダー A4マチなし 3山 PLUS(プラス)[文具] 31521972
FL-063IF(87206) カットフォルダー A4マチなし 3山 PLUS(プラス)[文具] 31521972
FL-063IF(87206) カットフォルダー A4マチなし 3山 PLUS(プラス)[文具] 31521972
FL-063IF(87206) カットフォルダー A4マチなし 3山 PLUS(プラス)[文具] 31521972
FL-063IF(87206) カットフォルダー A4マチなし 3山 PLUS(プラス)[文具] 31521972
FL-063IF(87206) カットフォルダー A4マチなし 3山 PLUS(プラス)[文具] 31521972

カットフォルダー A4マチなし 3山

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1パック(3枚)注文コード31521972品番FL-063IF(87206)
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

バリエーションも豊富、よりきめ細かい分類も可能。
見出しが重ならないので、一目で探せる。
山の数は2山、3山、4山、5山と4種類。カラーも5色のバリエーション、分けたい項目の数に合わせてこのシリーズで組み合わせれば、よりわかりやすく分類できます。
書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。
書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
所属活用期間項目などの書き込み欄が付いています。
ボックスファイル(別売)とのカラーコンビネーションでファイリング可能です。

サイズA4-E 3山グリーングリーン購入法適合材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)外形寸法(mm)縦(山の高さ)240(+15)×横311エコマーク認定認定収納枚数180枚エコマーク認定番号18 112 221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする