曜日別特売
FL-065IF(87386) カットフォルダー A4マチなし 5山 PLUS(プラス)[文具] 31522076

FL-065IF(87386) カットフォルダー A4マチなし 5山 PLUS(プラス)[文具] 31522076
FL-065IF(87386) カットフォルダー A4マチなし 5山 PLUS(プラス)[文具] 31522076
FL-065IF(87386) カットフォルダー A4マチなし 5山 PLUS(プラス)[文具] 31522076
FL-065IF(87386) カットフォルダー A4マチなし 5山 PLUS(プラス)[文具] 31522076
FL-065IF(87386) カットフォルダー A4マチなし 5山 PLUS(プラス)[文具] 31522076
FL-065IF(87386) カットフォルダー A4マチなし 5山 PLUS(プラス)[文具] 31522076
FL-065IF(87386) カットフォルダー A4マチなし 5山 PLUS(プラス)[文具] 31522076

カットフォルダー A4マチなし 5山

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1パック(5枚)注文コード31522076品番FL-065IF(87386)
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

バリエーションも豊富、よりきめ細かい分類も可能。
見出しが重ならないので、一目で探せる。
5色のバリエーションがあるので、分けたい項目に合わせて、よりわかりやすく分類できます。
書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。
書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
所属活用期間項目などの書き込み欄が付いています。
ボックスファイル(別売)とのカラーコンビネーションでファイリング可能です。

グリーングリーン購入法適合材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)サイズA4エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31522067
2019-10-10
用途: 資料整理
卸売・小売業

1パック5枚という表記だったけれど、これセットで使うものだと思うので
1セット5山にしてくれたほうが分かりやすいです。
この商品の5セット、もしくは10セットの商品単位を出してほしいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする