持ち出しフォルダーA4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31522243 品番 FL-061PF(87121)
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

証書や伝票・領収書など、強度があり再生頻度の少ない用紙類と雑誌・新聞古紙から生まれた古紙パルプを70%使用しています。
書類300枚を収容できるA4マチ付タイプ。
マチ付きだから、多めの書類の管理・保管にも安心。
持出しにも安心便利な、書類が落ちないポケットタイプです。
フォルダーには、所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。

サイズA4-E ロイヤルブルー グリーン購入法適合 材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) 外形寸法(mm)縦(山の高さ)240(+15)×横311×マチ30 エコマーク認定認定 収納枚数300枚 エコマーク認定番号18 112 221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする