PHF-B5(33995) P.P.ハンガーフォルダー PLUS(プラス)[文具] 31522417

PHF-B5(33995) P.P.ハンガーフォルダー PLUS(プラス)[文具] 31522417
PHF-B5(33995) P.P.ハンガーフォルダー PLUS(プラス)[文具] 31522417

P.P.ハンガーフォルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズB5
ブルー(ハンガーバー)、本体透明
内容量1枚注文コード31522417品番PHF-B5(33995)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥310

キャビネットに書類を効率的に整理するのに便利なハンガーフォルダー。
書類をそのまま挟むだけ。見出しで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せます。
見出しはスライド式でずらして一覧することもできます。
見出しは差し替え式ですのでカードを入れ替えて何度も変更することができます。

付属品見出し紙1枚付材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)約8ブルー(ハンガーバー)、本体透明サイズB5外形寸法(mm)縦(山の高さ)192(+15)×横271バー全長(mm)300(HF)304(PHF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする