FL-021BF(87321) ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522724

FL-021BF(87321) ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522724 FL-021BF(87321) ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522724 FL-021BF(87321) ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522724 FL-021BF(87321) ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522724 FL-021BF(87321) ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522724

ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ジャストフィット ファイルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ダークグレー 注文コード31522724 品番FL-021BF(87321)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、しかも丈夫。キャビネットにもぴったり収納。
A4ジャストフィットタイプ。A4書庫にぴったり収まる省スペースタイプです。
雑誌・新聞などの古紙を活用した再生紙を使用しています。再生頻度の多い古紙なので、強度や滑らかさを補強するためバージンパルプを混入しています。
薄型ファイルやフォルダーを収納できるほか、資料の一時保管(投げ込んでおく)や、未使用の伝票や事務用品の整理にも活用できます。
引出し、キャビネットにスッポリ収納でき、持ち運びも便利です。
新ワンタッチ機構で、簡単に組み立てられます。
内底がしっかり固定されたダブル底。
大量の書類を入れたままの頻繁な持ち運びにも耐えられます。
収納物がガタつかず、スッキリ整理できます。

サイズA4-E ダークグレー 仕様ワンタッチ組立品 材質段ボール(古紙パルプ配合率86%再生紙) 外形寸法(mm)縦240×横317×背幅100※JIS規格保管庫(3×3什器)対応のA4ジャストフィットタイプです。 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする