FL-097BF(77888) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522785

FL-097BF(77888) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522785 FL-097BF(77888) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522785 FL-097BF(77888) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522785 FL-097BF(77888) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522785 FL-097BF(77888) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522785 FL-097BF(77888) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522785

ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) サイズA3-E 注文コード31522785 品番FL-097BF(77888)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はサイズ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

内側を無着色にし、品質を保ちながらコストダウンしたボックスファイルのパック。
表側のみ印刷(1色)
側面インデックス欄付き
ワンタッチ底で簡単に組み立てられ、使用しない時にはつぶして保管できるので、場所をとりません。
グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。

サイズA3-E ダークグレー グリーン購入法適合 仕様ワンタッチ組立 材質段ボール(古紙パルプ配合率93%以上再生紙) 外形寸法(mm)縦340×横434×背幅100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31522803
2019-04-05
用途:
書類の整理
グランマガジン社 様

組み立てもワンタッチで、厚さもそこそこなのでとても重宝しています。次回もこれ一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする