曜日別特売
FL-099BF(553990) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522828

FL-099BF(553990) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522828
FL-099BF(553990) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522828
FL-099BF(553990) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522828
FL-099BF(553990) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522828
FL-099BF(553990) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522828
FL-099BF(553990) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522828
FL-099BF(553990) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522828
FL-099BF(553990) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522828

ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10冊)
レッド
サイズA4-E
内容量1パック(10冊)注文コード31522828品番FL-099BF(553990)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

内側を無着色にし、品質を保ちながらコストダウンしたボックスファイルのパック。
表側のみ印刷(1色)
側面インデックス欄付き
ワンタッチ底で簡単に組み立てられ、使用しない時にはつぶして保管できるので、場所をとりません。
グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。

サイズA4-Eレッドグリーン購入法適合仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率93%以上再生紙)外形寸法(mm)縦260×横317×背幅100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31522803
2019-04-05
用途: 書類の整理
グランマガジン社

組み立てもワンタッチで、厚さもそこそこなのでとても重宝しています。次回もこれ一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする