FL-099BFP(88999) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522837

FL-099BFP(88999) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522837
FL-099BFP(88999) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522837
FL-099BFP(88999) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522837
FL-099BFP(88999) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522837
FL-099BFP(88999) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522837
FL-099BFP(88999) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522837
FL-099BFP(88999) ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス PLUS(プラス)[文具] 31522837

ボックスファイル 横型 エコノミー ファイルボックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(3冊)
ダークグレー、ブルー、レッド各1冊
サイズA4-E
内容量1パック(3冊)注文コード31522837品番FL-099BFP(88999)
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

内側を無着色にし、品質を保ちながらコストダウンしたボックスファイルのパック。
表側のみ印刷(1色)
側面インデックス欄付き
ワンタッチ底で簡単に組み立てられ、使用しない時にはつぶして保管できるので、場所をとりません。
グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。

サイズA4-Eダークグレー、ブルー、レッド各1冊グリーン購入法適合仕様ワンタッチ組立(底板なし)材質段ボール(古紙パルプ配合率93%以上再生紙)外形寸法(mm)縦260×横317×背幅100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31522803
2019-04-05
用途: 書類の整理
グランマガジン社

組み立てもワンタッチで、厚さもそこそこなのでとても重宝しています。次回もこれ一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする