ボックスファイル A4 ヨコ フタ付 ファイルボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31522846 品番FL-081BF(78090)
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ダンボール地のナチュラルタイプ。
底板付
フタは使用しない場合は、内側に折り込めます。
使用しないときはつぶして保管できるので、場所をとりません。
3ステップの簡単な組立品。
グリーン購入法適合、GPNエコ商品ねっと掲載品です。

サイズA4-E 付属品底板付 仕様フタは使用しない場合は、内側に折り込めます。 材質段ボール(古紙パルプ配合率90%再生紙) 外形寸法(mm)縦260×横317×背幅100 グリーン購入法適合

商品説明動画

【PLUS】ボックスファイル・フタ付き
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31522846
2019-01-17
用途:
文書保存箱として
その他業種

簡易な保存箱として使用。
コ〇ヨさんと比べると柔らかく色も選べないが、保存用として使用するには全く問題ない。
ビッチリ棚に詰めても〇孔があるので困らない。
フタ付きでこの価格なら歓迎する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする