オフィスで、ご家庭で、書類だけでなく、さまざまなものの整理収納に便利。 ナチュラルなクラフト段ボールに、内容表示などの記入欄が印刷されているので整理保管に便利。 主ファイリング用途向けの、保存箱です。紙の重さを考慮して耐荷重は15kg、4段まで積むことができます。 内寸が325×420×270mmですので、A4のファイルやボックスが入るサイズです。 環境に配慮した古紙パルプ配合率90%再生紙のダンボールですので、グリーン購入法適合製品です。
フタ付きで非常によいのですが、発送までの日数と送料が高いのが少し不満が残ります。
申告の書類を保存するために購入しました。本体と蓋は自分で組み立てです。ですが、簡単で組み上がりはしっかりしています。色々と書き込む欄があるので棚の上に置いていても見やすいです。難を言えば、ちょっと価格が高い、です。