書類の収納・保管に。堅牢で積み重ねも可能。 書類の整理や保管に適したキャビネットです。特殊加工を施してありますので、段ボール製でありながら非常に堅牢です。 ジョイント(連結)金具(88-064)(別売り)の使用により、積み重ねや並列で利用できます。価格もスチール製に比べて経済的で、オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広くご利用いただけます。 検索しやすく、軽く引き出すことができ、持ち運びにも便利です。 ご家庭での衣装ケースとしてもご利用いただけます。 ※ジョイント(連結)金具(88-064)は本体には付属しておりません。 環境に配慮して古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールを使用しています。 グリーン購入法適合製品です。
商品はとても頑丈でA4がぴったり入り、書庫の棚のサイズにもあっているので長年リピートしています 送料がかなりかかってしまうのだけがちょっと気になります
少し古めの書類を倉庫に移動する際に、この段ボールキャビネットを長年愛用していますA4のファイルを入れますが、他社のものよりも大きさが若干あるので、ファイルの出し入れがしやすく重宝しています
以前に使ってたものより大きくて頑丈で良かった。積み重ねるための金具が同梱であるともっと良かった。
指定品より安いが強度使い勝手も同じで役所も同等とみてくれました。把手がビニールですが、(指定品はスチール)問題ないようです。