ダンボール箱 ワンタッチストッカー (A型)普及式 段ボール 整理収納 ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31523187 品番 DN-112(40843)
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ファイルをそのまま収納して保管できる、書類保存箱(ダンボール箱)。
内容物の表示欄が印刷されているので、文書類、帳簿類の整理保管に便利です。
書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。
書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。
オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。
環境に配慮して古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。

サイズA-2 (A4用) 材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール 耐荷重(kg)約20 内形寸法(mm)W400×D320×H260 グリーン購入法適合 積層段数4段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする