曜日別特売
DN-132(32182) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (C型)差込フタ式 段ボール 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523248

DN-132(32182) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (C型)差込フタ式 段ボール 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523248
DN-132(32182) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (C型)差込フタ式 段ボール 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523248
DN-132(32182) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (C型)差込フタ式 段ボール 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523248
DN-132(32182) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (C型)差込フタ式 段ボール 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523248
DN-132(32182) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (C型)差込フタ式 段ボール 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523248
DN-132(32182) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (C型)差込フタ式 段ボール 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523248

ダンボール箱 ワンタッチストッカー (C型)差込フタ式 段ボール 整理収納 ボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズC-2(A4用)
内容量1枚注文コード31523248品番DN-132(32182)
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

底面をワンタッチで組立てることができ、フタ面も組立式なので、粘着テープが必要ありません。
作業性抜群の粘着テープ不要の書類保存箱(段ボール箱)
書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。
書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。
文書の整理保管に便利な記入欄付き。
オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。
環境に配慮して古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。

サイズC-2(A4用)材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール耐荷重(kg)約20内形寸法(mm)W400×D320×H260グリーン購入法適合積層段数4段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする