底面をワンタッチで組立てることができ、フタ面も組立式なので、粘着テープが必要ありません。作業性抜群の粘着テープ不要の書類保存箱類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。文書の整理保管に便利な記入欄付き。オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。 環境に配慮して古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。
試しに蓋を閉めて開けたら、一部破れたので丈夫なテープで補強したが二度と買いたくない薄さでした。箱に保管期限[永久]とありましたが、かなり無理があります。ワンタッチが便利なだけの、直ぐに破ける紙質でした。3個も買って後悔しています。