曜日別特売
DN-240N(40071) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523284

 

DN-240N(40071) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523284
DN-240N(40071) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523284
DN-240N(40071) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523284
DN-240N(40071) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523284
DN-240N(40071) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523284
DN-240N(40071) ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス PLUS(プラス)[文具] 31523284

ダンボール箱 ワンタッチストッカー (D型)フタ付き 整理収納 ボックス

(2件のレビュー)
5日以内出荷特別運賃5日以内出荷とは
内容量1枚
サイズB4・A3用
内容量1枚注文コード31523284品番DN-240N(40071)
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

底面をワンタッチで組立て、フタもできるので作業性抜群の書類保存箱(段ボール箱)
粘着テープ不要でワンタッチ組立の便利な保存箱
書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。
書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。
文書の整理保管に便利な記入欄付き。
オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。
環境に配慮して古紙配合率85%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。

材質古紙配合率85%再生紙段ボールサイズB4・A3用耐荷重(kg)約20内形寸法(mm)W460×D400×H335グリーン購入法適合積層段数4段

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,250/税込1,375
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 書類整理の為
卸売・小売業

経理の書類整理の為、同じダンボール箱を使用しており、見た目も書類整理
にも重宝しております。

2025-10-14
用途: 書庫整理
卸売・小売業

サイズ感、材質ともにとても良く、更に保存期間等の記載できる欄がとても便利でした。おかげさまで奇麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする