曜日別特売
FL-121DE(92135) ドキュメントファイル PLUS(プラス)[文具] 31523738

FL-121DE(92135) ドキュメントファイル PLUS(プラス)[文具] 31523738
FL-121DE(92135) ドキュメントファイル PLUS(プラス)[文具] 31523738
FL-121DE(92135) ドキュメントファイル PLUS(プラス)[文具] 31523738
FL-121DE(92135) ドキュメントファイル PLUS(プラス)[文具] 31523738
FL-121DE(92135) ドキュメントファイル PLUS(プラス)[文具] 31523738
FL-121DE(92135) ドキュメントファイル PLUS(プラス)[文具] 31523738
FL-121DE(92135) ドキュメントファイル PLUS(プラス)[文具] 31523738

ドキュメントファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
ポケット数6
内容量1冊注文コード31523738品番FL-121DE(92135)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥710

さまざまな書類もこれひとつで分類、整理ができる仕切り付きファイル。
分類が簡単なアコーディオン式ポケット(ジャバラポケット)。
サイズの違う伝票や書類を簡単に整理。
ポケット毎の見出しで仕分けすれば領収書(レシート)の検索がスムーズ、確定申告などの準備にも使える便利グッズです。
個別フォルダーやマガジンサイズのポケットファイルがすっきり入るサイズです。
面ファスナーで開閉。外側に突起物が無いので、そのまま持っても、鞄にいれるのもスムーズ。
背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。

サイズA4-Sグレーポケット数6仕様面ファスナー2カ所付材質表紙:90%再生ポリプロピレン(PP)0.6mm、ポケット:50%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm、樹脂部分トータルの再生比率68%外形寸法(mm)縦240×横331×背幅22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31523713
2021-06-24
用途: 製品日報の原本管理
日精技研株式会社製造業

ファイルの出し入れ時、蓋が邪魔になる。
蓋から手を放しても、蓋が背面に折れた状態で固定出来れば、
ファイル出し入れの扱いが、格段に良くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする