ドキュメントファイル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31523747 品番 FL-121DE(92136)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

さまざまな書類もこれひとつで分類、整理ができる仕切り付きファイル。
分類が簡単なアコーディオン式ポケット(ジャバラポケット)。
サイズの違う伝票や書類を簡単に整理。
ポケット毎の見出しで仕分けすれば領収書(レシート)の検索がスムーズ、確定申告などの準備にも使える便利グッズです。
個別フォルダーやマガジンサイズのポケットファイルがすっきり入るサイズです。
面ファスナーで開閉。外側に突起物が無いので、そのまま持っても、鞄にいれるのもスムーズ。
背ラベルの裏面はシンプルなデザインで、書き込みができます。

サイズA4-S ブルー ポケット数6 仕様面ファスナー2カ所付 背幅(mm)22 縦(mm)240 横(mm)331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31523713
2021-06-24
用途:
製品日報の原本管理
日精技研株式会社 様 (製造業)

ファイルの出し入れ時、蓋が邪魔になる。
蓋から手を放しても、蓋が背面に折れた状態で固定出来れば、
ファイル出し入れの扱いが、格段に良くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする