電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
リード線取出方法真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし
単位単位切換機能付または、なし
出力仕様(-) 設定なし
リード線(-) 設定なし
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(13) 1.3
エジェクタ排気形式(2) ポート排気
供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブユニットなし
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットAまたはB付
エジェクタユニットノズル径1.3
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし