PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の コピー用紙/ラベルシール
PLUS(プラス)[文具]の ラベル・シール
PLUS(プラス)[文具]の ラベル保護フィルム
下地が透けないフィルムラベル マットホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5シート)
注文コード
31526626
品番
IT-334SK(45529)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
グレーの裏地で、下地が透けずにきれいな仕上がり。かんたんリメイクに。
容器のラベルやポスターに。
印刷物の修正にも。
仕様
1シート内容ノーカット
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)
色
ホワイト(マットタイプ)
サイズ
A4
シート厚さ(mm)
総厚:0.19、ラベル厚0.13
素材
マットホワイトフィルム
注意
※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。