コットンラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4シート) 注文コード31526775 品番IT-325CO(45233)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

布製だから耐久性抜群。ワッペンやタッグ、ゼッケンなどがプリンタとアイロンで作ることができます。
Tシャツやカバン、体操着のゼッケン作りに。
洗濯ネットを使って、他の洗濯物といっしょに洗えます。
表面はコットン(綿)を使用。
裏面にはアイロン接着剤がついていますのでワッペンのように貼りつけられる。
インクジェットで印字でき、耐水性にも優れた布地(布)。
風合いの良いコットン(綿)を使用。
カラーも鮮やか。洗ってもインクが落ちにくいので、お子様の布製カバンや小物の名前付けにも便利。
安心してお使いいただける、ホルムアルデヒド不使用。
※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
※この用紙は厚みがあるため、使用できないプリンターがあります。プリンターのマニュアルをご確認の上、対応する機種でご使用ください。

シート厚さ(mm)総厚0.35(350μm)※この用紙は厚みがあるため、使えない機種があります。プリンターのマニュアルをご参照の上ご使用ください。ラベル厚0.24(240μm) 用途インクジェットプリンター専用ラベル タイプアイロン接着タイプ 面付ノーカット 片数4 入数4 シートサイズA4
注意
※洗濯の際はネットをご使用してください。※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

商品説明動画

【PLUS】インクジェット用紙 コットンラベル
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする