17680-007-S リージョンベスト FOX 31527309

17680-007-S リージョンベスト FOX 31527309 17680-007-S リージョンベスト FOX 31527309 17680-007-S リージョンベスト FOX 31527309

リージョンベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31527309 品番17680-007-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

レーストラックで誕生しトレイルのために開発されたFOXリージョンシリーズは2017年にデザインを一新。トレイルライドを制するために専用開発されたアウター、ジャージ、パンツ、グローブそしてブーツ。これらを手にしたとき、これから旅に出ようとするライダーを躊躇させるものは、距離以外には何も無い。
1. ストレッチ性CorduraR生地。リップストップ(=裂け止め)を効果的に配置
2. 胸、脇腹、前腕部分に配置されたジッパー付きのスリットは通気性も兼ね備える
3. 追加で施されたCorduraRパッチが重要な個所を保護する
4. 胸とウエスト部にジッパー付きポケットを配置
5. 左側の裾には留め具付きの絞り
6. 背中にはリフレクターを配置(チャコールのみ)
【Cordura】
Cordura社製の破れに強い素材を使用した全く新しい生地により、摩耗しやすい箇所の耐久性を大幅にアップ。Cordura社製の素材は、過去30年間にわたりその耐久性、多用性、信頼性で広く知られている。

サイズS ネイビー 肩幅(cm)42 袖丈(cm)67 着丈(cm)61 身丈(cm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする