80566 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529444 80566 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529444 80566 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529444 80566 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529444 80566 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529444 80566 カラーマグネットクリップ PLUS(プラス)[文具] 31529444

カラーマグネットクリップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 仕様スチール製什器に、A4コピー用紙40枚程度の重さの物をクリップではさみ、吊り下げられます。 注文コード31529444 品番80566
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は色・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。
書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。
紙以外にも、フックの代わりにしたり、アイデア次第で幅広く活用できます。
金属製なので丈夫です。
飽きのこないシンプルなデザインです。
カラーバリエーションも豊富だから色別管理もできます。

ブルー クリップ幅(mm)34 仕様スチール製什器に、A4コピー用紙40枚程度の重さの物をクリップではさみ、吊り下げられます。 材質本体:鋼板クロームメッキ・100%再生ABS、フェライト磁石 磁束密度100mT(平均値)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31529548
2021-09-06
用途:
書類をまとめて壁に貼り付けたい時に
建設業・工事業

磁石が弱いとずれて落ちてしまうのですが、この商品は磁力が強くてずれ落ちないので重宝します。

対象商品:
31529444
2017-12-16
用途:
メモなどをクリップして貼りつ付けるとき

マグネット部分にシール的な物が貼っていなく、マグネットで貼りつけた相手(ホワイトボードなど)が傷つかないかちょっと不安があります。
それ以外は、満足できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする