T型スライドプラグレンチ

(20件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31530705 品番 STS-16PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スピーディかつトルクフルな作業が可能です。
空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。
マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。
分離式のため、持ち運びや収納に便利です。

差込角(mm)9.5 用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 寸法(mm)16
注意
インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31530705
2024-01-27
用途:
ホンダ ライフJC1 プラグ交換
卸売・小売業

ホンダのライフJC1のプラグ交換で使用しました。

エンジンが特殊でプラグ交換は前と後ろ合計6本交換が必要ですが
後ろの部分は残念ですが本体が干渉して差し込むことができませんでした。

もう少し短いのがあればいいのですが・・・

2023-03-31
用途:
自動車のプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

某工具屋で購入したプラグレンチが使い物にならないので、安価でありながら評価の良いこちらを購入してみました。正直、価格的に期待はしていませんでしたが、思いのほかしっかりした作りで、マグネットも強力で途中で落ちてしまうこともなく、久しぶりにスムーズにプラグ交換ができました。
通常価格でも某工具屋の物より安い上に、今回は15%OFFで購入できたので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31530705
2022-10-16
用途:
とても使いやすいです。

今まではよくある小さなプラグレンチと補助工具を併用して使っていましたが、使いやすい工具が欲しくなり購入しました。実際に使ってみると、とても使いやすくこれ1本で作業がスムースに完了できるようになりました。

対象商品:
31530705
2022-10-24
用途:
ミラのプラグ交換

マグネットが強力でしっかり保持して脱落する心配がなく使いやすかった。

対象商品:
31530723
2022-06-02
用途:
ジムニーのプラグ交換に使用

JA11のプラグ交換に使用。結構深く手の入りにくいところにプラグがあるが、この長さがあればOK。首振り機能もあり、また構造もしっかりしている。

1人が参考にしています
対象商品:
31530705
2022-06-29
用途:
バイクのスパークプラグ交換

フリーターングリップ、磁石付き、エクステンションバーになるので、
今までで一番プラグ交換作業がやりやすかったです!

対象商品:
31530705
2021-12-27
用途:
プラグ交換
製造業

しっかりした作りでT型部分の長さも適当、力をかけやすくプラグの取り外しが楽に出来ます。プラグを保持して落ちないのも助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
31530705
2021-01-19
用途:
プラグ交換

材質、価格ともに大変満足しています。次回も違ったサイズのものを購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする