マグネットでピタッと貼れて、ひもを付ければ壁掛けもOK。 予定やメッセージをササッと書き込むことができる、ホワイトボードです。 ヒモ通し穴が4カ所あり、タテ・ヨコ自由に壁に掛けられます。 ペントレーとクリップは、タテ・ヨコ自由に位置を付け替えられます。 付属のクリップで、ダイレクトメールやクーポン券などをはさむことができます。 余計な装飾がないシンプルなデザインで、シーンを選ばないホワイトボードです。オフィスやご家庭でも馴染みやすい。 付属のクリップで、ダイレクトメールやクーポン券などをはさむことができます(M,Lサイズのみ)。 裏面マグネット付 付属品(Sサイズ):イレーザー付マーカー黒1本、ヒモ1本 付属品(M/Lサイズ):イレーザー付マーカー黒1本、ヒモ1本、ペントレー、クリップ1個付 暗線方眼入り(方眼:20mm)
ドアの大きさに対してちょうどよい大きさである.不在時の訪問者のメモなどに重宝している.
手ごろな大きさで,冷蔵庫に張り付けるのに便利です.
サイズが豊富で短納期なので、導入しやすい。マグネット付きマジックも便利が良い。
ちょうど良い大きさで、立てかけても、引っ掛けても使用できるので重宝します。
マグネットで使用できるので工場の壁に貼り付けて使用しています