メッセージボード(鋼板)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31531027 品番PB-102(52209)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マグネットでピタッと貼れて、ひもを付ければ壁掛けもOK。
予定やメッセージをササッと書き込むことができる、ホワイトボードです。
ヒモ通し穴が4カ所あり、タテ・ヨコ自由に壁に掛けられます。
ペントレーとクリップは、タテ・ヨコ自由に位置を付け替えられます。
付属のクリップで、ダイレクトメールやクーポン券などをはさむことができます。
余計な装飾がないシンプルなデザインで、シーンを選ばないホワイトボードです。オフィスやご家庭でも馴染みやすい。
付属のクリップで、ダイレクトメールやクーポン券などをはさむことができます(M,Lサイズのみ)。
裏面マグネット付
付属品(Sサイズ):イレーザー付マーカー黒1本、ヒモ1本
付属品(M/Lサイズ):イレーザー付マーカー黒1本、ヒモ1本、ペントレー、クリップ1個付
暗線方眼入り(方眼:20mm)

有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)210×270 材質(表面)鋼板 サイズM 付属品イレーザー付マーカー黒1本、ヒモ1本、ペントレー、クリップ1個付 仕様裏面マグネット付 材質ボール紙、フレーム:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、コーナー:ABS樹脂 ライトグレー 種類マグネット掛け・罫線あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×10×302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31531027
2020-11-11
用途:
オフィスの部屋のドアにメモ用として.
国立大学法人群馬大学 様 (教育・研究機関)

ドアの大きさに対してちょうどよい大きさである.
不在時の訪問者のメモなどに重宝している.

対象商品:
31531036
2020-03-21
用途:
伝言およびメニュー
田上農園 様 (農・林・水産業)

手ごろな大きさで,冷蔵庫に張り付けるのに便利です.

対象商品:
31531018
2019-10-25
用途:
伝言事項の管理
教育・研究機関

サイズが豊富で短納期なので、導入しやすい。
マグネット付きマジックも便利が良い。

対象商品:
31531002
2019-09-06
用途:
メッセージボード

ちょうど良い大きさで、立てかけても、引っ掛けても使用できるので重宝します。

対象商品:
31531002
2019-09-11
用途:
簡単な覚書に
株式会社流機エンジニアリング 様

マグネットで使用できるので工場の壁に貼り付けて使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする