デスクトレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31533495 品番 63809
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

引き出しの中を効率よくつかうための整理トレー。
机や台所の引き出しの中を効率よく利用できるよう付けられた仕切です。形もさまざまで、収納したい物の大きさ、形に合わせてぴったりの場所を選ぶことができます。
ごちゃごちゃしてしまいがちなオフィスやご家庭のデスクや引き出しにデスクトレーが1つあれば、散乱しがちな筆記具、直定規、ゼムクリップ、ホッチキス、印鑑などの小物が全てスッキリ片付きます。
取り出しやすさ優先のトレー形状で、日常のサイドキャビネット内での使用を考慮し、取り出しやすさを工夫しました。
半球形部分はクリップなどの細かいモノに。円筒形部分は印鑑や鍵などに。長方形+段差部分は筆記具などに(段差を利用して取り出すとスムーズです)。
オフィスからご家庭まで、使う人や場所を問わずにお使いいただける商品です。
引き出し内のスペースに合わせて選べる3サイズ。(L:W310×D390×H37mm、M:W250×D310×H37mm、S:W155×D250×H37mm)

外形寸法(mm)W310×D390×H37 ブラック サイズL 材質ポリスチレン(PS)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31533477
2019-10-11
用途:
会社の机の引き出し整理
製造業

以前使用していたものが、使い勝手が悪かったので買い替えました。細かい小物が、思い通りに綺麗に整理にできたので満足です。

対象商品:
31533477
2017-12-07
用途:
机の袖引き出しに入れて使っています。
サービス業

手頃な値段で、引き出しを整理するのには良いのですが、思っていた以上に質感は薄い感じがして、折れてしまわないか心配な部分もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする