らくらくテレフォンリスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31533565 品番TA-201(77026)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電話番号がすぐにみつかる!整理しやすいテレフォンリスト。
表紙には好きな写真(L判)をいれたり、付属の短縮ダイヤルリスト用カードを入れることができます。
1ページ:10名分(1冊で115名分記入可能)
罫線は17mm、大きくゆったり文字の書ける記入欄です。メモを書きこむスペースもあります。
起こした状態で止まるリングフックが付いています。
インデックスは50音順をやめ、名前が思い出せなくても検索ができる項目別になっています。(項目:お気に入り、家族、親戚、知人、仕事、病院、公共機関、便利、お店、飲食店、その他)
インデックス部分は、汚れが目立ちにくい黒地に、コントラストの強い白文字の組合せで見やすいです。
携帯電話を使わず、固定電話を主に使う方へのプレゼントにも最適です。

サイズ115名用 ライトグリーン 仕様1ページ10名分 材質紙+PPラミネート インデックス:塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(g)205 外形寸法(mm)W177×H292×厚さ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする