捺印マット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31533802 品番 IS-212(37047)
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

シンプルなデザインで、フィット感バツグンの捺印マット。
特殊3層構造で印影がはっきりと出るので、ローンの契約や相続などの実印を押すときにとても重宝します。
印影の細かい失敗もできないような場面でも、かすれることなく美しい捺印が可能です。
2.5mmの薄さなのにしっかりとした硬さのある捺印マット。持ち運び用途だけでなくオフィスでも場所をとりません。
裏面はボールペンでの筆記が可能なので、この1枚で署名・捺印の両方に使うことができ、大変便利にお使いいただけます。
持ち運び時も手帳に挟むことができる薄さなので、外回りで印鑑をよく使う方にオススメです。
グレーでシックな仕上がりの上品なデザインなので、使用シーンを選ばずご利用いただけます。

グレー 材質ポリ塩化ビニル(PVC)、捺印面:スポンジ状PVCレザー(グレー)、芯材:硬質PVC(透明)、下敷面:軟質PVC(透明) 厚さ(mm)2.5 サイズ大 机上サイズ 外形寸法(mm)W210×D300 アズワン品番65-0396-68 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31533818
2024-03-14
用途:
事務所にて使用
志太東部クリーニング株式会社 様 (サービス業)

意外と固めです。
よくを言えば、長さがもう少し短いと、印鑑ケースには入るのですが(当社のケース)少し折れてしまうので、そこがマイナスポイントです。

対象商品:
31533818
2022-10-09
用途:
事務作業
サービス業

見た目がスタイリッシュです。マットはやや硬めなので押すときに力が要ります。

対象商品:
31533827
2021-02-14
用途:
捺印
不動産業

薄くて携帯性よし。
やはり100均の物より使用感が格段に良い。

対象商品:
31533818
2020-01-23
用途:
捺印とちょっとした書き物
教育・研究機関

両面使えるところがとても気に入っています。机の表面が字を書くのには適していないので、捺印してちょっとメモ書き…などの作業が連続して行えるところがとても便利です。

対象商品:
31533827
2019-05-07
用途:
会社の角印・丸印を捺印する時
株式会社セーコウ 様

現在使用中のゴムより柔らかいマットを探していましたが、ゴムのマットとさほど変わらないので「普通」の評価にしました。

対象商品:
31533802
2017-09-17
用途:
捺印必要時
教育・研究機関

捺印マットの大きさが気に入っています。今のところ、特に改善点ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする