72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの ジェット(シールド付属無し)
JCPシリーズ ジェットヘルメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31546402
品番
JCP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ラップエフェクト+キャンディーカラーをクロスマークが締める。
サイズ
フリー(57〜60cm未満)
色
シルバーラップベース グロス仕上げ
種別
RASH CROSS(シルバー)
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応